Beli bosch hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Hammer Dril Concrete (Bor Bobok Beton)Deskripsi:- Bull-point 280mm- Side Handle- Case
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Corded Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Deskripsi:- Side Handle- Case
- Aneng Multimeter DigitalDeskripsi:Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- INGCO Demolition BreakerDeskripsi:INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga bosch hammer Terbaru March 2026
| BOSCH Corded Hammer Dril Concrete (Bor Bobok Beton) | Rp409.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton) | Rp23.999.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| BULL Armature for Bosch Demolition Hammer | Rp369.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4pP105530169-3.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101518657-6.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/byP109124430-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)


/P101518237-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)


/1jP105538055-4.jpg)

/P101578385-1.jpg)


/P101518183-1.jpg)